Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, oceľ, pozinkovaná, žltá, pre nosník U

Obj. č. 04500014
EAN 4045727813867

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 04500014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,5 mm

Dĺžka (a1)

26 mm

Šírka (b1)

30 mm

Hrúbka (h1)

4,9 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie