Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, nehrdzavejúca oceľ A4, pre nosník U

Obj. č. 04129148

EAN 4049557778976

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 04129148

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434, klinový tvar, pre nosníky U, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Dve valcové drážky na povrchu na identifikáciu sklonu 8 (+/- 5)%

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nosníky U

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

9 mm

Dĺžka (a1)

22 mm

Šírka (b1)

22 mm

Hrúbka (h1)

3,8 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U