Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre nosník U

Obj. č. 045000026

EAN 4045727417430

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 045000026

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje do triedy pevnosti 5,6

Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

26 mm

Dĺžka (a1)

56 mm

Šírka (b1)

56 mm

Hrúbka (h1)

8,5 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U