Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

DIN 434, oceľ, žiarovo galvanizovaná, pre nosník U

Obj. č. 045030

EAN 4045727392461

Cena za zvolené balenie
Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom

Obj. č. 045030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 434, v tvare klinu pre lišty s U-profilom, oceľ, žiarovo galvanizovaná
Upozornenie

Dve valcové drážky na identifikáciu sklonu 8 (+/-5)% na povrchu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje s triedou pevnosti do 5.6

Vhodnosť pre závit

M27

Vnútorný priemer (d1)

30 mm

Dĺžka (a1)

56 mm

Šírka (b1)

56 mm

Hrúbka (h1)

8,5 mm

Normy

DIN 434

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Sklon

8 %

Vhodné pre

Nosník U