Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom
DIN 434, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
Obj. č. 0450514
EAN 4059609388763
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou pasiváciou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III) s tesnením. Podložky s povrchovou úpravou ZSM možno kombinovať so závitovými dielmi s povrchovou úpravou ZSML, ako aj VZD.
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13,5 mm |
Dĺžka (a1) | 26 mm |
Šírka (b1) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 4,9 mm |
Normy | DIN 434 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Sklon | 8 % |
Vhodné pre | Nosník U |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |