Podložka, štvorhranná, v tvare klinu pre lišty s U-profilom
DIN 434, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre nosník U
Obj. č. 045000011
EAN 4046778057828
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 434 oceľ bez p. ú.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Klinové podložky pre lišty s U-profilom, pre skrutkové spoje do triedy pevnosti 5,6
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M10  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 11 mm  | 
Dĺžka (a1)  | 22 mm  | 
Šírka (b1)  | 22 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 3,8 mm  | 
Normy  | DIN 434  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Sklon  | 8 %  | 
Vhodné pre  | Nosník U  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |