Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, tvar LL

NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar LL
PODLOZK-NFE25513-ZN8/CN/T0-LL-8,4X30X1,5

Obj. č. 461958

EAN 4059609391008

Cena za zvolené balenie
Podložka, tvar LL

Obj. č. 461958

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, oceľ, tvar LL, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Forma

LL

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia