Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, tvar LL

NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar LL
PODLOZKA-NFE25513-ZN8/CN/T0-LL-10,5X36X2

Obj. č. 4619510

EAN 4059609390933

Cena za zvolené balenie
Podložka, tvar LL

Obj. č. 4619510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, oceľ, tvar LL, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Forma

LL

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia