Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, tvar LL

NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar LL
PODLOZKA-NFE25513-ZN8/CN/T0-LL-13X40X2,5

Obj. č. 4619512

EAN 4059609390940

Cena za zvolené balenie
Podložka, tvar LL

Obj. č. 4619512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, oceľ, tvar LL, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Forma

LL

Vnútorný priemer (d1)

12 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia