Podložka, tvar LL
NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar LL
PODLOZKA-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-LL-17X50X3
Obj. č. 4619516
EAN 4059609390964
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513, oceľ, tvar LL, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M16 |
Forma | LL |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |