Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, tvar LL

NF E 25513, oceľ, pozinkovaná, tvar LL

Obj. č. 461510

EAN 4047376850194

Cena za zvolené balenie
Podložka, tvar LL

Obj. č. 461510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, galvanizovaná oceľ, tvar LL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Forma

LL

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

NF E 25513

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované