Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, tvar LL

NF E 25513, oceľ, pozinkovaná, tvar LL

Obj. č. 46154

EAN 4038898856788

Cena za zvolené balenie
Podložka, tvar LL

Obj. č. 46154

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, galvanizovaná oceľ, tvar LL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M4

Forma

LL

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

0,8 mm

Normy

NF E 25513

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované