Podložka, tvar LL
NF E 25513, oceľ, pozinkovaná, tvar LL
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513, galvanizovaná oceľ, tvar LL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Forma | LL |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | NF E 25513 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |