Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, tvar LL

NF E 25514, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr., tvar LL

Obj. č. 462314

EAN 4049557525853

Cena za zvolené balenie
Podložka, tvar LL

Obj. č. 462314

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25514, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar LL, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M14

Forma

LL

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

45 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

NF E 25514

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

150 HV