Podložka, tvar LL
NF E 25514, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr., tvar LL
Obj. č. 46234
EAN 4055375681527
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25514, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar LL, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Forma | LL |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | NF E 25514 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 150 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |