Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare L

NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar L
PODLOZKA-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-23X55X3

Obj. č. 4618522

EAN 4059609390865

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare L

Obj. č. 4618522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, oceľ, tvar L, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Forma

L

Vnútorný priemer (d1)

23 mm

Vonkajší priemer (d2)

55 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia