Podložka v tvare L
NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar L
PODLOZKA-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-L-25X60X4
Obj. č. 4618524
EAN 4059609390872
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513, oceľ, tvar L, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit  | M24  | 
Forma  | L  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 25 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 60 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 4 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 100 HV  | 
Povrch  | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |