Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare L

NF E 25513, oceľ, pozinkovaná, tvar L

Obj. č. 461432
EAN 4038898856771

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare L

Obj. č. 461432

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513 galvanizovaná oceľ, tvar L
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M32

Forma

L

Vnútorný priemer (d1)

34 mm

Vonkajší priemer (d2)

75 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

NF E 25513

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované