Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare L

NF E 25514, nehr. oceľ A2, bez povr. úpr., tvar L

Obj. č. 462210

EAN 4046778580524

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare L

Obj. č. 462210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25514, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar L, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Forma

L

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

27 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

NF E 25514

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

150 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy