Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare M

NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar M
PODLOZKA-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-34X65X5

Obj. č. 4617533

EAN 4059609390742

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare M

Obj. č. 4617533

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, oceľ, tvar M, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M33

Forma

M

Vnútorný priemer (d1)

34 mm

Vonkajší priemer (d2)

65 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia