Podložka v tvare M
NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar M
PODLOZKA-NFE25513-ZN8/CN/T0-M-8,4X18X1,5
Obj. č. 461758
EAN 4059609390797
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513, oceľ, tvar M, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M8 |
Forma | M |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |