Podložka v tvare M
Pozinkovaná oceľ, NF E 25513, tvar M
Obj. č. 461314
EAN 4038898892748
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513 galvanizovaná oceľ, tvar M
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M14 |
Forma | M |
Vnútorný priemer (d1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | NF E 25513 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |