Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare M

Pozinkovaná oceľ, NF E 25513, tvar M

Obj. č. 461320

EAN 4038898893530

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare M

Obj. č. 461320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513 galvanizovaná oceľ, tvar M
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Forma

M

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

NF E 25513

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované