Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare M

Pozinkovaná oceľ, NF E 25513, tvar M

Obj. č. 46137

EAN 4050642686434

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare M

Obj. č. 46137

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513 galvanizovaná oceľ, tvar M
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M7

Forma

M

Vnútorný priemer (d1)

7,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Normy

NF E 25513

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované