Podložka v tvare Z
NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar Z
PODLOZKA-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-Z-5,3X10X1
Obj. č. 461655
EAN 4059609390605
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513, oceľ, tvar Z, pozinkovaná, hrubá pasivovaná vrstva
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre závit | M5 |
Forma | PZ |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |