Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare Z

NF E 25513, oceľ, pozin., pas. v hr. vrs., tvar Z
PODLOZKA-NFE25513-ZN8/CN/T0-Z-8,4X16X1,5

Obj. č. 461658

EAN 4059609390636

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare Z

Obj. č. 461658

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513, oceľ, tvar Z, pozinkovaná, hrubá pasivovaná vrstva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Forma

PZ

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia