Podložka v tvare Z
Pozinkovaná oceľ, NF E 25513, tvar Z
Obj. č. 46125
EAN 4038898854258
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NFE 25513 galvanizovaná oceľ, tvar Z
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Forma | PZ |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | NF E 25513 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |