Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka v tvare Z

Pozinkovaná oceľ, NF E 25513, tvar Z

Obj. č. 46126

EAN 4047376849686

Cena za zvolené balenie
Podložka v tvare Z

Obj. č. 46126

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NFE 25513 galvanizovaná oceľ, tvar Z
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M6

Forma

PZ

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1,2 mm

Normy

NF E 25513

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované