Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, veľký vonkajší priemer

ISO 7093-1 oceľ 200 HV, zinok nikel, čierna

Obj. č. 5150060612

EAN 4056807482477

Cena za zvolené balenie
Podložka, veľký vonkajší priemer

Obj. č. 5150060612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7093-1 oceľ 200 HV, zinok nikel, čierna (ZNBH)

Podložky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou čiernou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNBH) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Predstavujú dokonalý vizuálny a funkčný doplnok k skrutkám a maticiam v tomto programe, ktoré majú zinkovo-niklovú čiernu povrchovú úpravu (ZNBHL).



Odolnosť proti korózii:



  • Podložky pre ≥ M2 – 360 h *

  • Podložky pre ≥ M4 – 480 h*

  • Podložky pre ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

37 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom