Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka, zápustná podložka, plochá Zinkovo-niklová povrchová úprava

Podložka/zápustná podložka, zink.-nikl. povr. úpr.
PODLOZKA SE P3E D8,5X25MM

Obj. č. 0457700308

EAN 4056807226880

Cena za zvolené balenie
Podložka, zápustná podložka, plochá Zinkovo-niklová povrchová úprava

Obj. č. 0457700308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podložka/zápustná podložka pre skrutky zo zápustnou hlavou
  • Podložka vyrobená z pevného materiálu, oceľ, zinok-nikel (povrch P3E)

  • Vysoká odolnosť voči korózii v prípade prítomnosti soli

  • Vhodná pre skrutky so zápustnou hlavou, ako je napr. ASSY®4 CSMP, zinok/nikel, priemer 8 mm

ETA-11/0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

8,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

25 mm

Vonkajší priemer 2 (d3)

18 mm

Priemer zapustenia (d4)

17 mm

Výška (h1)

5 mm

Hrúbka podložky (t)

5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodné pre

Zápustná skrutka D 8 mm

Oblasť použitia

Drevená stavba, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie