Podložka/zápustná podložka, plochá, pozinkovaná, modrá
Podložka/zápustná podl., oceľ, pozink., skr. ASSY
PODLOZKA SE A3K D6,5
Obj. č. 0457700106
EAN 4056807148762
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zvýšenie odolnosti penetrácie hlavy pre skrutky so zápustnou hlavou s uhlom 90°
- Pevná oceľ
- Zarovnaný kontaktný povrch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná napr. pre skrutky so zápustnou hlavou ASSY 6, 8, 10 a 12 mm∅
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 6,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22 mm |
Vonkajší priemer 2 (d3) | 15 mm |
Priemer zapustenia (d4) | 14 mm |
Výška (h1) | 4,5 mm |
Hrúbka podložky (t) | 4,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Zápustná skrutka D 6 mm |
Oblasť použitia | Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba |