Podložka/zápustná podložka, plochá, pozinkovaná, modrá
Podložka/zápustná podl., oceľ, pozink., skr. ASSY
PODLOZKA SE A3K D8,5
Obj. č. 0457700108
EAN 4056807148786
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zvýšenie odolnosti penetrácie hlavy pre skrutky so zápustnou hlavou s uhlom 90°
- Pevná oceľ
- Zarovnaný kontaktný povrch
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná napr. pre skrutky so zápustnou hlavou ASSY 6, 8, 10 a 12 mm∅
|  | |
| Vnútorný priemer (d1) | 8,5 mm | 
| Vonkajší priemer (d2) | 25 mm | 
| Vonkajší priemer 2 (d3) | 18 mm | 
| Priemer zapustenia (d4) | 17 mm | 
| Výška (h1) | 5 mm | 
| Hrúbka podložky (t) | 5 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Vhodné pre | Zápustná skrutka D 8 mm | 
| Oblasť použitia | Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Drevená stavba |