Podložky WÜTOP® Thermo ND Plus
Podkladová membrána WÜTOP Thermo ND Plus
FOLIA STRES WUTOP THERMO ND PLUS-2SK-3M
Obj. č. 0681001089
EAN 4046777413724
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WÜTOP Thermo ND Plus je polyesterová, vysoko paropriepustná podkladová membrána a ochranná strešná fólia so špeciálnou povrchovou úpravou. Kladie sa priamo na tepelnú izoláciu alebo debnenie odvetrávaných a neodvetrávaných šikmých striech.
Ochrana proti prepichnutiu v súlade s normou ETA-17/0206
Samoutesnenie dier po klincoch na povrchoch odolných voči tlakom (testované Fraunhoferovým inštitútom pre stavebnú fyziku).
Technológia
Polyesterová tkanina so špeciálnou povrchovou úpravou
Bezpečnosť
Polyester je materiál, ktorý disponuje výnimočnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ponúka vynikajúcu odolnosť voči UV žiareniu a odolnosť voči teplotám až do 120 °C. Špeciálna protišmyková povrchová úprava zabezpečuje pevný spoj.
Šetrí čas a peniaze
Samoutesnenie dier po klincoch šetrí obrovské množstvo času a peňazí. Jednoduchá a rýchla inštalácia vďaka integrovanej lepiacej páske.
Špeciálny verzia na bridlice
Vhodná ako predbežná krytina pre bridlicové strechy podľa Nemeckého ústredného združenia pokrývačov.
Upozorňujeme na montážne pokyny pre tento výrobok.
Európske technické posúdenie ETA-17/0206
UDB/USB
Spĺňa požiadavky produktového listu ZVDH (Nemecký centrálny zväz strechárov) pre triedu UDB/USB.
Ochrana proti prepichnutiu v súlade s normou ETA-17/0206
V súlade s certifikátom o skúške Technickej univerzity v Berlíne a so skúšobnými protokolmi č. P-06-186-2015 a P-06-187-2015 Fraunhoferovho inštitútu pre stavebnú fyziku – v oboch prípadoch na základe normy DIN EN 13111; 2001-08 – možno tento produkt klasifikovať ako odolný voči perforácii (voči klincom) a voči prudkému dažďu, ako je to definované v týchto skúšobných protokoloch. Poznámka: Oba systémy boli testované v súlade so skúšobnými protokolmi P-6-186-2015 (bez tesniacej pásky na klince) a P-6-187/2015 (s tesniacou páskou na klince). Produkt Wütop Thermo ND Plus preukázal dostatočnú odolnosť voči prepichnutiu klincami. Musia byť splnené nasledujúce podmienky súvisiace so stavbou:
- Upevnenie kontralát (30/50) klincami min. 3,1 x 90 (hladkými) alebo 2,8 x 80 (drážkovanými)
 - Inštalácia suchých kontralát. (S10, <20M%)
 - Žiadne spinky na povrchu pásky; alternatívne je možné tieto miesta spinkovania dodatočne prelepiť vhodnou tesniacou lepiacou páskou.
 
Hárky údajov(X)
Plošná hmotnosť na m²  | 230 g  | 
Dĺžka vo zvitku  | 50 m  | 
Šírka zvitku  | 3 m  | 
Plocha  | 150 m²  | 
Hmotnosť zvitku  | 21 kg  | 
Počet zvitkov na paletu  | 10 KS  | 
Materiál  | Polyesterové rúno  | 
Teplotná odolnosť min./max.  | -40 do 120 °C  | 
Trieda stavebného materiálu / podmienky  | E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1  | 
Ekvivalentná difúzna hrúbka vrstvy vzduchu / podmienky  | 0,13 m / podľa EN ISO 12572  | 
Odpor proti prenikaniu vody  | W1  | 
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)  | 210 N  | 
Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)  | 210 N  | 
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm  | 310 N  | 
Ťažná sila priečne pri 50mm  | 360 N  | 
Hodí sa na zakrytie bridlice  | 12 Týždne  | 
Hodí sa na pomocný zakrytie  | 12 Týždne  | 
Odolnosť proti UV žiareniu  | Max. 6mesiacov  | 
Trieda stavebného materiálu  | E – normálne horľavé  | 
vodotesnosť zvarov  | Vyhovujúca  | 
Verzia  | So samolepiacou páskou  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!