Podložky pre skrutky; trieda výrobkov C
DIN 1441, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
Obj. č. 0496522
EAN 4059609388527
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1441, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
Spojovacie prvky s galvanizovanou pasiváciou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III) s tesnením. Podložky s povrchovou úpravou ZSM možno kombinovať so závitovými dielmi s povrchovou úpravou ZSML, ako aj VZD.
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 23 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 34 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 1441 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |