Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložky pre skrutky; trieda výrobkov C

DIN 1441, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve

Obj. č. 0496525

EAN 4059609388541

Cena za zvolené balenie
Podložky pre skrutky; trieda výrobkov C

Obj. č. 0496525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1441, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)

Spojovacie prvky s galvanizovanou pasiváciou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III) s tesnením. Podložky s povrchovou úpravou ZSM možno kombinovať so závitovými dielmi s povrchovou úpravou ZSML, ako aj VZD.



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

26 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

DIN 1441

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia