Podomietková spojovacia krabica pre zariadenia, štandardná
Spojovacia krabica pre zar. pod omietku, štandard.
EL.KRABICA DO STENY-UP-VDE-EN20-H63MM/D6
Obj. č.
0975010403
EAN 4024835651110
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompatibilná so zásuvkami Kaiser na spotrebiče so západkovou spojkou
Štyri výčnelky na skrutku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Bez skôb |
Výška | 63 mm |
Montážny priemer (Ø) | 60 mm |
Počet/typ káblov/prívodov rúrok | 2 EN 16, 9 + 1 EN 20 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Druh krytia IP | IP 20 |
Materiál | Polystyrén – PS |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!