Podomietková spojovacia krabica pre zariadenia, vzduchotesná Kaiser
Podom. spoj. krabica pre zar. vzduchotesná Kaiser
EL.KRABICA DO STENY-UP-VDE-LUFTDICHT-H66
Obj. č.
0975010433
EAN 4050382295262
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928531.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predchádza únikom v externých stenách vyrobených z dutých blokových tehál
- Štyri výčnelky na skrutku
- Vstupy EN 20 a EN 25
- Vzduchotesný dizajn s tesniacimi membránami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška | 66 mm |
Montážny priemer (Ø) | 60 mm |
Počet/typ káblov/prívodov rúrok | 6 EN 20, 6 EN 25 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Druh krytia IP | IP 20 |
Materiál | Polystyrén – PS |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!