Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podomietková upevňovacia svorka

Podomietková upevňovacia spona
FIXACNY KLIP 60MM

Obj. č. 0971300900

EAN 4058794739640

Cena za zvolené balenie
Podomietková upevňovacia svorka

Obj. č. 0971300900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchle a beznástrojové upevnenie potrubí do drážok v murive do šírky 60 mm
  • Vysoká upínacia sila

  • Nepreráža cez omietku vďaka neutrálnej farbe

  • Žiadne poškodenie potrubí

  • Jednoduchá montáž vďaka prstovým očkám

  • Čas montáže sa výrazne skracuje – 50 % úspora času
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na osadzovanie potrubí/kabeláže do drážok v murive

Min./max. šírka drážky

30-60 mm

Dĺžka (a)

60 mm

Výška (c)

38 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 85 °C

Farba

Biela

Materiál

Polyoxymetylény

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie