Podpera pracovného stola
Poťah, prac. doska PVC, odolný voči oleju a benz.
FOLIA-OLEJ-ODOLNA-PVC-TRANS-1500X750X3
Obj. č. 0957515021
EAN 4062856213306
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
PVC kryt pracovnej dosky je odolný voči oleju a benzínu a chráni pracovnú plochu a komponenty, ktoré sa majú opracovať, pred znečistením a mechanickým namáhaním
- Odolná voči pretekajúcim palivám (benzín, nafta) a olejom
- Poťah je umývateľný, vodoodpudivý a ponúka ochranu proti vlhkosti a vode
- Hladký povrch sa ľahko čistí a zároveň je robustný a odolný voči roztrhnutiu
- Odolný voči teplotám od -5 do +60 °C
Upozornenie
Podpery pracovnej dosky je možné v prípade pracovnej dosky z masívneho buku použiť len obmedzene
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pri práci s olejom, benzínom, vodou alebo kvapalinami do domácnosti alebo s citlivými súčiastkami, napr. lakované povrchy, sklo, plast.
Materiál | Polyvinylchlorid – flexibilná fólia |
Farba | Transparentná |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 1500 x 750 x 3 mm |
Odolnosť proti | Voda, Čistiace prostriedky, Olej, Benzín |
Tvrdosť Shore A | 77 |