Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podpera pracovného stola

Poťah, prac. doska PVC, odolný voči oleju a benz.
FOLIA-OLEJ-ODOLNA-PVC-TRANS-2000X750X3

Obj. č. 0957515022

EAN 4062856213290

Cena za zvolené balenie
Podpera pracovného stola

Obj. č. 0957515022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

PVC kryt pracovnej dosky je odolný voči oleju a benzínu a chráni pracovnú plochu a komponenty, ktoré sa majú opracovať, pred znečistením a mechanickým namáhaním
  • Odolná voči pretekajúcim palivám (benzín, nafta) a olejom

  • Poťah je umývateľný, vodoodpudivý a ponúka ochranu proti vlhkosti a vode

  • Hladký povrch sa ľahko čistí a zároveň je robustný a odolný voči roztrhnutiu

  • Odolný voči teplotám od -5 do +60 °C
Upozornenie

Podpery pracovnej dosky je možné v prípade pracovnej dosky z masívneho buku použiť len obmedzene

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pri práci s olejom, benzínom, vodou alebo kvapalinami do domácnosti alebo s citlivými súčiastkami, napr. lakované povrchy, sklo, plast.

Materiál

Polyvinylchlorid – flexibilná fólia

Farba

Transparentná

Dĺžkaxšírkaxhrúbka

2000 x 750 x 3 mm

Odolnosť proti

Voda, Čistiace prostriedky, Olej, Benzín

Tvrdosť Shore A

77

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie