Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podpera pre veľké zaťaženie AeroMount

DRZIAK PREDNY VELKE ZATAZ AEROMOUNT S10

Obj. č. 0865710008

EAN 4065746595391

Cena za zvolené balenie
Podpera pre veľké zaťaženie AeroMount

Obj. č. 0865710008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž s vyvýšením o 10° ako podpera modulu pre veľké zaťaženie snehom až do 4,4 kN/m² na plochých strechách
  • Vďaka konštrukcii bez líšt môže voda stekať bez prekážok

  • Umožňuje ideálne kompenzovať nerovnosť strechy

  • Certifikované vyrovnanie systému podľa podmienok priamo na mieste

  • Ochranná podložka pripevnená z dôvodu dlhotrvajúceho spoja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Podzostava na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Materiál

Hliník

Dĺžka

262,71 mm

Šírka

80,00 mm

Výška

65,13 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

360,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie