Podpera pre veľké zaťaženie AeroMount
DRZIAK ZADNY VELKE ZATAZ AEROMOUNT S10
Obj. č. 0865710007
EAN 4065746595438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž s vyvýšením o 10° ako podpera modulu pre veľké zaťaženie snehom až do 4,4 kN/m² na plochých strechách
- Vďaka konštrukcii bez líšt môže voda stekať bez prekážok
- Umožňuje ideálne kompenzovať nerovnosť strechy
- Certifikované vyrovnanie systému podľa podmienok priamo na mieste
- Ochranná podložka pripevnená z dôvodu dlhotrvajúceho spoja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Podzostava na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy
![]() | |
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 115,1 mm |
Šírka | 80,00 mm |
Výška | 238,52 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 450,000 g |