Podperná konzola na stĺpik BD-U/TZN
Oporná pätka, BD-U/TZN
PATKA NA VZPERY VERZ.U S VIDLICOU
Obj. č. 0681121000
EAN 4011231560825
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodná na osadenie do betónu, nastaviteľná kompenzácia výšky pomocou 250 mm ryhovaného kolíka
- Jednoduchá montáž pomocou vonkajšej vidlice
- Materiál vidlice: oceľ S 235 JR podľa normy EN 10025:2004
- Materiál ryhovaného kolíka: B 550 BR + AC podľa normy DS 10080:2006; d = 20 mm
- Povrch: úplne žiarovo pozinkovaný, povrchová vrstva pribl. 55 µm podľa normy DIN EN 1461
- Trieda využitia: aplikácia v triedach využitia 1, 2 a 3
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 1 mm menší ako priemer otvoru.
Bezpečné ukotvenie podpernej konzoly na stĺpik do substrátu alebo zeme sa musí overiť samostatne.
Európske technické osvedčenie ETA-13/1063
Hárky údajov(X)
Držiak stĺpikov pre ľahké konštrukcie, napríklad prístrešky na auto, prútené ploty a iné záhradné konštrukcie.
Ukotvenie osadením priamo do betónu alebo pomocou základového puzdra.
Odporúčaná hĺbka osadenia do betónu: pribl. 200 mm
Vhodné upevňovacie prvky:
- ASSY 3,0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Súpravy skrutiek/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Verzia | MCP1,5 |
Forma | Fixný profil U |
Šírka vidlice (A) | 121 mm |
Počet otvorov, priemer 11mm | 6 KS |
Výška vidlice | 100 mm |
Hĺbka vidlice | 70 mm |
Hrúbka vidlice | 4 mm |
Priemer otvoru | 11 mm |
Dĺžka | 350 mm |
Vhodnosť pre prierez stĺpika min. | 121x120 mm |
Dĺžka U-zámku (betón) | 250 mm |
Priemer úchytu vesla (betón) | 20 mm |
Materiál | Oceľ |
Materiálové označenie nosníka | S 235 JR |
Norma materiálu držiaka | DIN EN 10025:2004 |
Materiálové označenie spodnej časti | B 550 BR + AC |
Norma materiálu pätky | DS/EN 10080:2006 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hrúbka vrstvy | 55 µm |
Trieda použitia | 3 |
Min. odporúčaná hĺbka obalenia v betóne | 200 mm |
Počet dielov | 1 KS |
Hmotnosť | 1280 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!