Podperná podložka
DIN 988 S, oceľ, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN988 S 50X62X3,0
Obj. č. 0425000050
EAN 4024835920186
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 988, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 988 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vnútorný priemer (d1) | 50 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 62 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 22,870 g |