Podperná podložka
DIN 988 S, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0425000051
EAN 4038898513216
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 988, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 988 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vnútorný priemer (d1) | 50 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 63 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 25,465 g |