Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podperná podložka

DIN 988 S, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0425000065

EAN 4038898189817

Cena za zvolené balenie
Podperná podložka

Obj. č. 0425000065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 988, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 988

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vnútorný priemer (d1)

65 mm

Vonkajší priemer (d2)

85 mm

Hrúbka (h1)

3,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

59,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie