Podpora konzoly
Podpera konzoly
PODPERA NA POLICE-BIELA-195X39X130MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre policové jednotky a samostatné police
- Všestranné
Upozornenie
Rada ohľadom montáže: Krátka strana = vanička; dlhá strana = montáž na stenu
Podlieha technickým zmenám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Farba | Biela |
Priemer otvoru | 4,4 mm |
Nosnosť na pár | 40 kg |
Výška (H) | 191 mm |
Šírka (B) | 39 mm |
Hĺbka (T) | 127 mm |