Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podpora konzoly na regály a samostatné police

PODPERA NA POLICE-BIELA-245X40X185MM

Obj. č. 0683361504

EAN 4058794062847

Cena za zvolené balenie
Podpora konzoly na regály a samostatné police

Obj. č. 0683361504

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Všestranné
Upozornenie

Rada ohľadom montáže: Krátka strana = vanička; dlhá strana = montáž na stenu

Podlieha technickým zmenám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

lakované

Farba

Biela

Priemer otvoru

4,4 mm

Nosnosť na pár

35 kg

Výška (H)

241 mm

Šírka (B)

39 mm

Hĺbka (T)

180 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie