Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podpora konzoly na regály a samostatné police

PODPERA NA POLICE-BIELA-295X42X230MM

Obj. č. 0683361505

EAN 4058794062854

Cena za zvolené balenie
Podpora konzoly na regály a samostatné police

Obj. č. 0683361505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Všestranné
Upozornenie

Rada ohľadom montáže: Krátka strana = vanička; dlhá strana = montáž na stenu

Podlieha technickým zmenám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

lakované

Farba

Biela

Priemer otvoru

4,4 mm

Nosnosť na pár

45 kg

Výška (H)

292 mm

Šírka (B)

42 mm

Hĺbka (T)

230 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie