Podšitá vesta Start Up 26
Podšitá vesta Start Up 26
VESTA START UP 2026 CIERNA VEL 3XL
Obj. č. M442324005
EAN 4255786493775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modern padded vest with reflective parts and logo print on the chest
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 68 g |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |